品番 : EA532DE-1A
品名 : 160mm ねじプライヤー(ネジザウルス/ホルダー付)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-58※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルス | 用途 | 潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに |
| 適応ねじ頭サイズ | 先端部:φ3~9.5mm 本体部:φ5.5~10mm |
切断能力 | 銅線:φ1.2㎜ 銅線(単線):φ3.2mm 軟鉄線:φ2.6mm |
| 全長 | 160mm | 先端幅 | 17.5mm |
| 先端長さ | 28mm | 刃長 | 8mm |
| グリップ幅 | 54mm | 重量 | 130g |
| 材質 | 本体:高炭素鋼 ホルダー:ポリエステル |
ホルダーサイズ | 本体:80×220(H)mm ポケット:55(W)×10(D)×105(H)㎜ ベルト幅:70mm |
| ホルダー材質 | ポリエステル | ホルダー重量 | 50g |
| 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 | |||
| 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 | |||
| 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 | |||
| 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 | |||
| グリップは耐油性に優れ、環境にも手にもやさしいエラストマーデザイングリップ | |||
| バネ付で連続作業の負担を軽減します。 | |||
| 携帯に便利なホルダー付き | |||
| ※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。 ※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0268ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA532DE-160 : 160mm ねじプライヤー(ネジザウルス) |
| セット商品 | EA925AR-1 : 80x220mm ツールホルダー |
