品番 : EA532DE-200
品名 : 204mm [ペンチ型]ネジザウルス
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-59 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルスRX | 用途 | 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。 現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 |
| 適応サイズ | 先端部:φ3~12mm | 切断能力 | 軟鉄線:φ3.2㎜ 銅線(単線):φ3.5mm |
| 全長 | 204mm | 先端幅 | 27mm |
| 先端長さ | 27.7mm | 刃長 | 11mm |
| グリップ幅 | 53mm | 重量 | 295g |
| 材質 | 本体:炭素鋼 グリップ:エラストマー |
タテ溝硬度 | HRC60±2 |
| 潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。 | |||
| 潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる大型のネジザウルス。 | |||
| 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 | |||
| 先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。 | |||
| 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 | |||
| グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。 | |||
| 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 | |||
| ※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。 ※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0268ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
