品番 : EA532DE-205
品名 : 205mm [ペンチ型]ネジザウルス
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-75 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルスVAX | 用途 | 電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに |
| 全長 | 205mm | 刃長 | 20mm |
| 先端長さ | 38mm | 先端幅 | 27mm |
| 先端厚さ | 14mm | グリップ幅 | 53mm |
| 重量 | 297g | 適応ねじ頭サイズ | φ3~9.5mm |
| 切断能力 | 【銅線切断刃】 VVF線:2.6mm×3芯 IV線:22m㎡ 【針金切断刃】 軟鉄線:φ2.5mm ステンレス線:φ1.6mm |
材質 | 本体:炭素鋼 グリップ:エラストマー |
| ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ | |||
| 鋭利なせん断刃で、VVFφ2.6×3芯をラクラク切断できます。 | |||
| 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 | |||
| 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応 | |||
| 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 | |||
| 2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。 | |||
| オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。 | |||
| ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。 | |||
| 簡易圧着機能付(適応範囲:1.25~3.5m㎡) | |||
| 軽量で使用時や携行時の負担を軽減 | |||
| グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー 手によくフィットするデザイングリップ |
|||
| 落下防止用ストラップホール付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0268ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ネジザウルスVAX~PV
