品番 : EA532DE-215
品名 : 215mm [ペンチ型]ネジザウルス
切る・つかむ・回すで電気工事に最適
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-79 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルスVA | 用途 | ・電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。 ・配管やダクトの止めネジの撤去。 ・潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 |
| 適応ねじ頭サイズ | 先端部:φ3.0~12mm | 切断能力 | VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯) |
| 圧着適応範囲 | 1.25~3.5m㎡ | 全長 | 215mm |
| 先端幅 | 26.5mm | 先端長さ | 42mm |
| 刃長 | 20mm | グリップ幅 | 52mm |
| 重量 | 340g | タテ溝硬度 | HRC60±2 |
| 材質 | 高炭素鋼 | ||
| ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。 | |||
| 抜群の切れ味!鋭利なせん断刃で、VVF(φ2.6mm×3芯)をラクラク切ることができます。 | |||
| 潰れたネジ、錆びたネジを簡単に回せます。 | |||
| 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 | |||
| 先端に隙間が無く、薄い結束バンドなども確実に掴めます。従来のペンチのような空掴み(スカ)がありません。 | |||
| 網目状のクロスハッチにより、通常のペンチに比べて保持力が向上しています。 | |||
| タテ溝をペンチの中心から3.5mmずらしたことで、細い結束バンド等も簡単に掴めます。 | |||
| CEスリーブやアース用の緊急簡易圧着機能付き(適応範囲:1.25~3.5m㎡)。 | |||
| グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手によくフィットするデザイングリップ。 |
|||
| ※本工具は非絶縁工具です。活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。 ※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。 ※鉄線などの切断には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0268ページ | ||||
