詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532DF-190A

品名 : 190mm [ラジオペンチ型]ネジザウルス

仕様

メーカー エンジニア 型番 PZ-61
商品名 ネジザウルスZ Plus 用途 ・現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに
・潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに
適応ねじ頭サイズ 先端部:φ2~5.5mm 切断能力 銅線(単線):φ3.2mm
銅線(より線):8m㎡
軟鉄線:φ2.6mm
ステンレス線:φ2mm
線材掴み φ0.9~3.2mm 簡易圧着 1.25~3.5m㎡
全長 190mm 先端幅 20mm
先端長さ 51mm 刃長 10mm
グリップ幅 53mm 重量 185g
材質 本体:炭素鋼
グリップ:エラストマー
多種多様な溝でマルチに対応、ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ
【タテ溝】奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。
【マイクロセレーション】微細なセレーションで対象を保持
【スクエアセレーション】細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。
【ラウンドプレス】丸棒や細パイプなどを優しく保持
【ラウンドセレーション】ナットや丸棒をガッチリ掴める。
【フラットプレス】アルミスリーブなどを平らに潰せる。
【Shin-Grip】硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。
ワイヤーカッター付き。
簡易圧着付き。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/10 20:17現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像

商品動画

ネジザウルスZ Plus ネジザウルスZ Plus

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top