品番 : EA532DH-11
品名 : 150mm [バイスプライヤー型]ネジザウルス(スリムノーズ
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-66 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネジザウルスVP-3 | 用途 | 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 |
| 全長 | 150mm | 口幅 | 5mm |
| 先端長さ | 35mm | グリップ幅 | 55mm |
| 重量 | 210g | 材質 | 本体:クロムモリブデン鋼 グリップ:エラストマー |
| タテ溝硬度 | HRC57±3 | ||
| 掴んだら離さない、バイス型ネジザウルス。 狭く奥まった場所での作業に便利なスリムノーズタイプ。 |
|||
| 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 | |||
| 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 | |||
| バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く閉まったネジでも、少ない力で回せます。 | |||
| レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用 | |||
| 口開き幅を調節する事で、さまざまなワークの固定に使用できます。 | |||
| 切断刃なし | |||
| ※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。 ※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0270ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
