詳細表示

このページのURL:

品番 : EA532DJ-262

品名 : 245mm ウォーターポンププライヤー(ネジザウルス)

仕様

メーカー エンジニア 型番 PZ-82
商品名 ネジザウルスWP-3 用途 水周りの作業に。
ビニルライニング鋼管の保守作業に。
六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
最大開口 50mm つかみ幅 パイプ:φ5~50mm
ナット:対辺 5~47mm
全長 245mm 先端長さ 36mm
重量 350g 適応ねじ頭サイズ φ3~9.5mm
タテ溝硬度 HRC60±2 材質 炭素鋼
ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー
クイックアジャスト機能により、グリップをスライドさせるだけで開口調整ができます。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
丸棒、角棒、薄板など、さまざまな対象を掴めます。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
追加説明
カタログ価格

4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0197ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top