品番 : EA532KN-30
品名 : 3本組 コンビネーションプライヤーセット
持ち運びに便利なツールロール付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 19 61 V01 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に | セット点数 | 3点 (サイズ:小・中・大) |
| パイプ径 | 小:1/8”~5/8” 中:5/32”~7/8” 大:3/16”~1-1/16” |
ナット対辺 | 小:3~16mm 中:4~22mm 大:5~27mm |
| アゴ調整段階数 | 小:3 中:5 大:7 |
全長 | 小:150mm 中:200mm 大:250mm |
| 重量 | 小:130g 中:270g 大:360g |
ハンドル仕様 | プラスチックコート |
| 材質 | クロムバナジウム電気鋼 | ツールロール | サイズ:430×325mm(展開時) 重量:225g ・耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のツールロール ・面ファスナー付き ・4ポケット付き |
| 総重量 | 950g | ||
| 2ヶ所(正面・サイド)の掴み面は、ボルト・ナットへ食い込み力を加えても滑りにくい構造です。 | |||
| 先端部でナメたネジも回せます。 | |||
| 3点保持機構を持つフロントグリップで、平材(最大6・8・10mmまで)もしっかり掴めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
