品番 : EA532SH-10
品名 : 230mm ホース取り外しプライヤー
フューエルフィルター部のホースやバキューム、ヒートホースを各接続部からハンドルを握るだけで容易に取り外せます
仕様
| 全長 | 230mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 適用ホースサイズ | φ6~19mm(1/4”~3/4”) | ホース差込溝長さ | 40mm |
| 先端開き幅 | 17~27mm | 重量 | 263g |
| ビニールコーティングハンドル | |||
| フューエルフィルター部のホースやバキューム、ヒートホースを各接続部からハンドルを握るだけで容易に取り外せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0305ページ | ||||
