詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533AJ-9

品名 : 0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

仕様

材質 スチール 全長 225mm
口の深さ 41mm 口の開き 0~70mm
重量 600g
解除レバーを下に押し下げると、顎部分が開きます。
グリップ力を調整する時はノブを回して調整してください。
追加説明
カタログ価格

3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/31 14:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0094ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top