詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533AV-250

品名 : 0-34mm/250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)

パイプのクランプに特に優れたカーブジョー仕様

仕様

口の開き 0~34mm 全長 250mm
材質 高クロームモリブデン鋼 重量 523g
ボルトの取り外し、ワイヤーのねじり、釘の引き抜き、またはドライバーハンドルのてこ作用の追加に最適です。
挟んで滑りにくい強力な刃形状
ガードリリーストリガーは、偶発的なリリースを防ぎながら、必要なときにツールを素早くロック解除できるようにします。
調整ネジには六角穴が開いており、六角レンチなどを使用することでより強く締めることが出来ます。
プライヤーを所定の位置に固定すると、その位置に置いたままにできるため、ユーザーは両手で作業を行うことができます。
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/08 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0270ページ

代替品

EA682LA-10
ウェブカタログ画像
  • 挟んで滑りにくい強力な刃形状
  • ガードリリーストリガーを下に押し込むことでロックを解除できます。
  • 調整ネジには六角穴が開いており、六角レンチなどを使用することでより強く締めることが出来ます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top