詳細表示

このページのURL:

品番 : EA533BE-1

品名 : 110mm 熔接用バイスプライヤー

カタログ訂正

26/07/23 材質:(誤)クロムカドミウムスチール→本体:スチール(亜鉛メッキ)、あご:クロムバナジウム合金(No.57 1253)

仕様

口の開き 110mm 口の深さ 80mm
全長 275mm 締付能力 140kgf
材質 本体:スチール(亜鉛メッキ)
あご:クロムバナジウム合金
重量 約1.1kg
アングル材、チャンネル材、その他の障害物にクランプで固定します。
下部レバーの調整ねじでジョーの角度を7°まで調節でき、テーパー状の物を挟み込むことができます。
上部レバーの調整ネジで締付力を調整できます。
クロムバナジウム合金製ジョーは、焼き入れ処理と亜鉛メッキが施されています。
追加説明
カタログ価格

25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0094ページ
ウェブカタログ画像
  • クロムバナジウム合金製ジョーは、焼き入れ処理と亜鉛メッキが施されています。
  • アングル材、チャンネル材、その他の障害物にクランプで固定します。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top