品番 : EA533FD-10
品名 : 250mm ロッキングプライヤー(マルチジョー)
様々な形状の部材に対応したマルチジョーモデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 41 14 250 |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 0~36mm | 全長 | 250mm |
| 能力 | 丸:36mm 四角:36mm 六角:36mm |
重量 | 557g |
| 材質 | ボディ:強力特殊鋼 アゴ:鍛造クロームバナジウム |
仕上げ | ニッケルクロムメッキ |
| つかみ面は横すじ入りです。 | |||
| ボルト、ナット、パイプ等をしっかりつかみます。 | |||
| 板やパイプを確実につかむことができます。 | |||
| 特殊なあご形状により、様々な形状の部材をクランプできます。 | |||
| アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
