品番 : EA533FE-6
品名 : 165mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
狭所での作業に適したロングノーズモデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 41 34 165 |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 0~24mm | 全長 | 165mm |
| 能力 | 丸:20mm 四角:10mm 六角:24mm |
重量 | 189g |
| 材質 | ボディ:強力特殊鋼 アゴ:鍛造クロームバナジウム |
仕上げ | ニッケルメッキ |
| つかみ面は横すじ入りです。 | |||
| 簡単片手操作 | |||
| 狭い場所でのクランプに最適なロングノーズタイプです。 | |||
| アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
