品番 : EA533FE-8
品名 : 200mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ/70°ベンド)
先端70°ベンドにより狭所や奥所での作業に適したロングノーズモデル
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 41 44 200 |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 0~43mm | 全長 | 200mm |
| 能力 | 丸:20mm 四角:20mm 六角:30mm |
重量 | 400g |
| 材質 | ボディ:強力特殊鋼 アゴ:鍛造クロームバナジウム |
仕上げ | ニッケルクロムメッキ |
| つかみ面は横すじ入りです。 | |||
| アクセスの難しい部分への使用に適しています。 | |||
| アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,680 円(税抜)/ 9,548 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
