品番 : EA533W
品名 : φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 42 24 280 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:強力特殊鋼、アゴ:スチール | 仕上げ | ヘッド:ニッケルクロームメッキ ハンドル:ニッケルクロームメッキ |
| クランプ能力 | パイプ:10~70mm | 口幅 | 65mm |
| 爪の間 | 25mm | 全長 | 280mm |
| 重量 | 780g | ||
| アゴは高温度耐久性が高いので、ほとんどの材質の熔接に使用できます。 | |||
| クイックリリースレバーはPVCカバー付 | |||
| スクリュー、リリースレバー付 | |||
| ボディは、片手で操作できます。 | |||
| 板やパイプを確実につかむことができます。 | |||
| 大変頑丈に作られています。 | |||
| 並べて置いたパイプ状の部材を安全に溶接することができます。 | |||
| 下あごが平たい為、細いパイプをしっかり握れます | |||
| ボディは強力スプリング鋼 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,520 円(税抜)/ 9,372 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
