品番 : EA533WF-1
品名 : 225mm ロッキングプライヤー(カーブジョー/ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 全長 | 225mm | 口の開き | 0~40mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 480g |
| リベット打ち、溶接、研磨などの加工時の固定に | |||
| 弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能。 |
|||
| 開口部は多段階調整できるため、様々な厚みに対応可能、レンチとしても使用可能 | |||
| 高硬度と強力なトルクを実現 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
