品番 : EA534DB-225
品名 : 225mm 電工ペンチ(圧着付・鏡面仕上)
鏡面のように研磨した刃で、切断時の摩擦を極限まで減少させ、脅威の切れ味を実現
仕様
メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | 3300-225 |
---|---|---|---|
全長 | 225mm | 切断能力 | 鉄線:φ3.6mm、銅線:φ4.0mm、ピアノ線:φ2.0mm、VA線:φ2.6mm |
圧着能力 | 2.0~5.5m㎡ | 刃硬度 | HRC60~64 |
VVF線(VA線)/エコ線等のケーブル線の切断に最適 | |||
掴む・曲げる・ねじる作業に | |||
鏡面仕上げの刃が切断面をきれいに仕上げます。 | |||
通常タイプより刃の支点が前にある為、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 | |||
刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、VVF線(φ2.6mm)三芯線の切断が可能 | |||
くわえ部ギザ付き | |||
セーフティーコードに対応の落下防止穴付き | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/19 02:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0260ページ |
代替品
![]() |
|