詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534DM-200A

品名 : 200mm VA線ペンチ

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC20F200S
呼び全長 200mm 切断能力 VVF線:2.6mm×3心(120N)
IV線: 38m㎡(300N)
全長 212mm 重量 315g
銅線専用
楽々片手で切断!
支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減しています。
炭素鋼を精密鋳造、最適硬度に熱処理が施されていて、切れ味が持続します。
落下防止用穴付き
<注意>
樹脂グリップは絶縁体ではありません。
活線作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像
  • 落下防止穴付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top