詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534GZ-6

品名 : 254mm 電工ペンチ(強力型/圧着付)

仕様

全長(mm) 254 切断能力(φmm) 鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3
圧着能力 0.8~8.3mm2
強力型
非絶縁端子を圧着します。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

7,230 円(税抜)/ 7,953 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0257ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top