品番 : EA534K-12
品名 : 240mm 電工ペンチ(グリップ・圧着付/偏芯型)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約50%軽い力で切断できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 09 12 240 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 硬線:φ3.0mm 中硬線:φ4.6mm |
全長 | 240mm |
| 重量 | 455g | 刃硬度 | HRC62 |
| 刃材質 | 特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼鍛造油焼入) | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | ||
| ACSR(鋼心入アルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ | |||
| ヘッド先端のつかみ面は、クロスカットのすじ入りのため、しっかりつかめ、引っ張れます。 | |||
| てこの原理を最大限に発揮するレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。 | |||
| 刃部が長いため、フラットケーブルの切断にも適します。 | |||
| ジョイント部でフィッシュテープを引っ張れます。 | |||
| 強力型 通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 |
|||
| フィッシュテープ用プーラー付 | |||
| 圧着付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0253ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

