品番 : EA534KB-225A
品名 : 225mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 02 02 225 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 銅・アルミ:φ14.0mm(25.0m㎡) 硬線:φ3.0mm ピアノ線:φ2.5mm |
全長 | 225mm |
| 重量 | 405g | 刃硬度 | HRC63 |
| 材質 | 特別工具鋼 | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | ||
| 一般のペンチの約65%の力で切断できます。 | |||
| 切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。 | |||
| 通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。 | |||
| 平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。 | |||
| 刃先の最適な機能確保のため、掴みアゴの隙間は精密で最小限に抑えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0253ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
