詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534KS-1

品名 : 5本組 プライヤーセット

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 ・250mmウォーターポンププライヤー(コブラ)
・200mm強力型電工ペンチ\N・160mmラジオペンチ
・160mm電工ニッパー
・250mmエンドカッティングニッパー
・スエードバッグ付(サイズ:250×150(H)mm)
追加説明
カタログ価格

19,000 (税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/05/03 14:53現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0211ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top