品番 : EA534KS-7
品名 : 2本組 プライヤーセット(ポーチ付)
アゴ調整のスムーズなウォーターポンププライヤーと、切断能力に優れた強力型ニッパーのセットです
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 72 V02 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 160mm 強力型ニッパー 150mm ウォーターポンププライヤー(コブラ) |
強力型ニッパー | ・切断能力… 中硬線:3.4mm 硬線:2.5mm ピアノ線:2.0mm ・全長…160mm |
| ウォーターポンププライヤー(コブラ) | ・最大開口…1-3/8” ・最大ナット…32mm ・全長…150mm ・調整段数…16 |
ポーチ | ・サイズ…70(W)×50(D)×170(H)mm ・ベルト幅…60mm ・ポリエステル布製 |
| 専用ポーチ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0208ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA531EG-150 : 1・3/8"/150mm ウォーターポンププライヤー |
| セット商品 | EA536KC-160 : 160mm 強力型ニッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
