詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534SW-3

品名 : 200mm 絶縁ペンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6501 8 200
全長 200mm 切断能力(φmm) 硬線:2.5
ピアノ線:2.0
ケーブル線:13(16m㎡)
重量 317g 仕上げ クロムメッキ
切断刃硬度 HRC62
1000V絶縁
ピアノ線の切断も可能なペンチ
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0211ページ

代替品

EA534KB-2
  • 品番

    EA534KB-2

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は180mmの商品です。
  • ※代表画像\n画像は180mmの商品です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top