詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534XC-1

品名 : 267mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右ねじり)

ワイヤーをねじる・挟む・切断の1丁3役

仕様

仕様 マニュアルリターンタイプ(ツイストロッドを手動で復帰。撚り数の微調整が可能です) 使用可能ワイヤーサイズ ~φ1.5mm
全長 267mm ペンチ部 230mm
重量 360g 本体材質 ハイカーボンスチール合金
右ねじり専用
先端部ギザ付
追加説明
カタログ価格

23,200 (税抜)/ 25,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/23 07:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0493ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top