詳細表示

このページのURL:

品番 : EA534XD-230

品名 : 267mm セーフティー・ワイヤーツイスター(左ねじり/オートリターン)

ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます

仕様

使用可能ワイヤーサイズ ~φ1.5mm 全長(mm) 267
本体材質 ハイカーボンスチール合金
オートリターンタイプ(ツイストロッドが自動的に復帰し、作業効率がアップします)
左ねじり専用
ペンチ部ギザ付
ワイヤーを「はさむ・ねじる・切る」の1丁3役
ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます。
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/11 02:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0493ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top