詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535B-26

品名 : 125mm 精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)

仕様

先端(幅×厚み) 1.0×1.2mm 全長 125mm
先端形状 半丸・ギザなし 材質 炭素鋼
掴み面はギザなし
バネ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,230 円(税抜)/ 7,953 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0266ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top