詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535BA-13

品名 : 140mm ストレートニングプライヤー(ESD/ソフトチップ)

仕様

ジョーサイズ 25×6mm 先端 樹脂製
全長 140mm
曲っているピンをまっすぐにします。
ESDタイプ
バネ付
追加説明
カタログ価格

14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0267ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top