品番 : EA535BC-1
品名 : 139mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PS-01 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 銅線や軟鉄線の曲げ、切断、精密作業に。 | 全長 | 139mm |
| 先端形状 | 半丸 | 先端(幅×厚み) | 2.0×1.4mm |
| 先端長さ | 37mm | グリップ幅 | 51mm |
| 重量 | 68g | 切断能力 | 軟鉄線・真鍮線:φ1.6mm 銅線(単線):φ2mm |
| 表面抵抗値 | グリップ:1×10^6~10^7Ω | 材質 | 本体:炭素鋼 グリップ:エラストマー |
| 精密作業に便利なポケットサイズのESDペンチ。 | |||
| 先端つかみ部はギザ付きで、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。 | |||
| 本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。 | |||
| グリップは環境に優しいエラストマーを採用、手によくフィットするデザイングリップです。 | |||
| バネ付き | |||
| ギザ付 | |||
| ストラップ穴付き | |||
| ※絶縁工具ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0267ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
