品番 : EA535C-1
品名 : 150mm 先細ラジオペンチ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | KMC-307 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ステンレス(SUS420 J2) グリップ:エラストマー |
呼び全長 | 150mm |
| 切断能力 | 軟鉄線:φ1.5mm 軟銅線:φ2.6mm |
先端サイズ(幅×厚み) | 1.0×1.0mm |
| 重量(g) | 66 | ||
| ステンレス製で軽さと剛性を両立 | |||
| 耐錆性にも優れています。 | |||
| 狭所に便利な先細タイプ | |||
| バネ付 | |||
| 先端ギザなし | |||
| リードキャッチャー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0261ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
