品番 : EA535C-7
品名 : 150mm 精密プライヤー(ステンレス製/45゚ベント)
仕様
メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | KMC-607B |
---|---|---|---|
材質 | 本体:ステンレス(SUS420 J2) グリップ:エラストマー |
呼び全長 | 150mm |
先端サイズ(幅×厚み) | 1.0×1.0mm | 重量(g) | 64 |
狭所に便利な先細タイプ | |||
先端45°ベント | |||
ステンレス製で軽さと剛性を両立 | |||
耐錆性にも優れています。 | |||
バネ付 | |||
先端ギザなし | |||
切断刃なし | |||
先角仕様 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/12 05:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0262ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)