品番 : EA535KA-1
品名 : 125mm 精密用ニッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 76 01 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.4~3.0mm 中硬線:φ2.3mm 硬線:φ1.5mm ピアノ線:φ0.6mm |
全長 | 125mm |
| アゴ長さ | 16mm | アゴ厚さ | 9mm |
| ヘッド幅 | 14.5mm | 重量 | 85g |
| 刃硬度 | 約63HRC | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 刃形状 | 斜めの刃(切断面:両方傘状) |
| 材質 | バナジウム鋼 | ||
| オーバル | |||
| ラップジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0261ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
