品番 : EA535KA-5A
品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ付/メッキ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 76 05 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.4~3mm 中硬線:φ2.3mm 硬線:φ1.5mm ピアノ線:φ0.6mm |
ヘッド幅(A) | 14.5mm |
| アゴの長さ(B) | 16mm | アゴの厚さ(D) | 9mm |
| 全長 | 125mm | 重量 | 118g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 刃硬度 | HRC63 | 刃先形状 | 斜めの刃(切断面:両方傘状) |
| オーバル形は切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。 | |||
| 人間工学に基づき握り心地が良く、力が入りやすい3種類の材質からなるハンドルです。 | |||
| バネなし | |||
| ラップジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,740 円(税抜)/ 7,414 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
