品番 : EA535KA-7
品名 : 125mm 精密用ニッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 76 81 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ1.7mm 中硬線:φ1.3mm 硬線:φ0.8mm |
全長 | 125mm |
| アゴの長さ | 16mm | アゴの厚さ(ジョイント | 9mm |
| ヘッド幅 | 14.5mm | 重量 | 85g |
| 刃硬度 | 約63HRC | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | バナジウム鋼(焼入れ焼き戻し) |
| テーパー | |||
| 精密ニッパーは銅線・電線切断用のニッパーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0261ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
