品番 : EA535KD-12
品名 : 130mm 精密用ニッパー(グリップ付)
カタログ訂正
25/11/21 ●切断刃形状(切断面) 両方傘状→片方:小さい傘状・もう一方傘状(NO.56・57 963)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 77 02 130 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 130mm | 切断能力 | 軟線:φ0.3~2.0mm 中硬線:φ1.5mm 硬線:φ0.8mm |
| ヘッド幅 (A) | 13mm | アゴの長さ (B) | 16.2mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 8.5mm | 刃硬度 | HRC62 |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 高級磨き |
| 材質 | 焼入れ焼き戻しされた特殊工具鋼 | 重量 | 81g |
| 電子工学関連・精密機器関連の切断作業などに | |||
| 鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。 メッキが剥がれ回路へ悪影響を与えることがありません。 |
|||
| 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| オーバル | |||
| バネ付き | |||
| ラウンドヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,170 円(税抜)/ 10,087 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/05 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
