品番 : EA535KD-21
品名 : 115mm 精密用ニッパー(バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 77 21 115 N |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ1.3mm 中硬線:φ1.0mm |
全長 | 115mm |
| アゴの長さ (B) | 13mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | 重量 | 50g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 鏡面研磨 |
| 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) | 刃硬度 | 62HRC |
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 | |||
| 研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 | |||
| 親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能 | |||
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| バネ付き | |||
| オーバル | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/05 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0261ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
