品番 : EA535KD-6
品名 : 115mm 精密用ニッパー
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 77 72 115 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:0.3~0.8mm | 全長 | 115mm |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 鏡面磨き |
| 刃硬度 | HRC62 | 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状) |
| アゴの長さ (B) | 10.5mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 6mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | 重量 | 65g |
| ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。 |
|||
| 親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能 | |||
| 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 | |||
| テーパー | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

