詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KD-8

品名 : 115mm 精密用ニッパー(バネ付)

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 77 11 115
切断能力 軟線:φ0.3~1.6mm
中硬線:φ1.2mm
硬線:φ0.5mm
全長 115mm
重量 55g ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ 磨き 刃硬度 HRC62
刃形状 斜刃
非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。
ラウンドヘッド・ベベルカット・オーバル
ワイヤークランプ付き
切断したワイヤーが飛び散ることがありません。
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0261ページ
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)
  • ボックスジョイント\nハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top