詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KD-9A

品名 : 115mm 精密用ニッパー

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 7741115
切断能力 軟線:φ0.3~1.3mm
中硬線:φ1.0m
全長 115mm
アゴの長さ (B) 13mm アゴの厚さ(ジョイント)(D) 7mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D) 11mm 重量 50g
ヘッド仕上げ 鏡面磨き ハンドル仕様 プラスチックコーティング
刃形状 まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) 刃硬度 約62HRC
材質 特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し)
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー
親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能
ボックスジョイント構造
ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。
バネ付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0261ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏側
  • まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
  • ボックスジョイント\nハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。
  • A:11mm、B:14mm\nD:7.5mm

資料

サイズ(JPG)
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top