品番 : EA535KE-1
品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 78 03 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.2~1.6mm 中硬線:φ1.0mm |
全長 | 125mm |
| アゴの長さ(B) | 9mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7.5mm |
| ヘッド幅(A) | 13.5mm | 重量 | 56g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | 約54HRC | 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) |
| 材質 | ステンレス | ||
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー | |||
| 基板に残っているワイヤーも径0.2㎜から切断します。 | |||
| 極細ワイヤーも超精密にカットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/31 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA535KE-9 : 精密ニッパー用ホルスター |
ウェブカタログ画像
拡大
