品番 : EA535KE-13
品名 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 78 61 125 ESD |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.2~1.6mm 中硬線:φ1.2mm 硬線:φ0.6mm |
全長 | 125mm |
| アゴの長さ(B) | 9mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7.5mm |
| ヘッド幅(A) | 13.5mm | 重量 | 56g |
| ハンドル | コンフォート(ESD) | 仕上げ | 高級磨き |
| 刃硬度 | HRC64 | 材質 | 高品質工具鋼 |
| 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) | ||
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー | |||
| 静電気防止ハンドル | |||
| 基板に残っているワイヤーも径0.2㎜から切断します。 | |||
| 極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 | |||
| バネ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,120 円(税抜)/ 5,632 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0263ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA535KE-14 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/ホールド付) |
| オプション | EA535KE-9 : 精密ニッパー用ホルスター |
ウェブカタログ画像
拡大
