品番 : EA535KE-3
品名 : 125mm 精密用ニッパー(INOXステンレス)
極めてスムーズな動きで疲れず作業できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 78 23 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.2~1.0mm 中硬線:φ0.6mm |
全長 | 125mm |
| アゴの長さ(B) | 5.5mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7.5mm |
| ヘッド幅(A) | 13.5mm | 重量 | 55g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | HRC54 | 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) |
| 材質 | ステンレス | ||
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー | |||
| 基板に残っているワイヤーも径0.2㎜から切断します。 | |||
| 極細ワイヤーも超精密にカットします。 | |||
| 先端アングル60° | |||
| 追加説明 |
●サブ画像2は前モデル(2006まで) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/23 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
