品番 : EA535KE-5
品名 : 150mm 精密用ニッパー(グリップ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 78 61 150 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車・電気分野における電気配線などの軟質材料の切断、電子機器・精密機械分野における精密切断作業など | 切断能力 | 軟線:φ1.6mm 細撚り線:φ4.0mm |
| 全長 | 150mm | 重量 | 48g |
| ハンドル | プラスチック製 | 材質 | ステンレス |
| 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) | ||
| 非対称のハンドル、刃先やヘッドもスリム形状で狭い場所へのアプローチが可能です。 独自形状により、親指での操作やピンセットのような操作が可能。 |
|||
| コンパクトなボディながら、刃の開き幅が広く設計されているため、対象物をスムーズに捉えられます。 | |||
| ハンドル部分にある青色のレバーをスライドさせると刃を閉じた状態のまましっかりロックできます。 | |||
| ハンドルを開いた状態でレバーを押し上げると刃が完全に閉じないので、タイラップの増し締めができます。 | |||
| 面一にカット可能 | |||
| 開閉スプリング付き。快適で迅速な作業が可能です。 | |||
| グリップエンドに、落下防止ストラップ取り付け穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/11 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA535KE-9 : 精密ニッパー用ホルスター |
ウェブカタログ画像
拡大
