品番 : EA535KE-6
品名 : 140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)
スムーズな動きで疲れず作業できます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 78 03 140 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.2~2.1mm 中硬線:φ1.2mm |
全長 | 140mm |
| アゴの長さ | 12.3mm | アゴの厚さ(ジョイント) | 9.2mm |
| ヘッド幅 | 15.7mm | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | 約54HRC |
| 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) | 重量 | 85g |
| バネ付き | |||
| エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 | |||
| ケーブルタイの切断に最適 | |||
| 極細ワイヤーも超精密にカットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0262ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
