詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KG-11

品名 : 120mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)

装着することで切断片が飛び散らなくなります

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 79 02 120 ESD
切断能力 軟線:φ0.2~1.0mm
中硬線:φ0.55mm
硬線:φ0.3mm
全長 120mm
重量 60g ハンドル コンフォート(ESD)
仕上げ 磨き 刃硬度 HRC64
材質 高級ボールベアリング鋼 ヘッドスタイル ミニヘッド
刃形状 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)
デリケートな部品の切断に最適
装着することで切断片が飛び散らなくなります。
ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
バネ付
ミニオーバル
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/20 19:41現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0264ページ
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)
  • スクリュージョイント\nジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top