詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KG-15

品名 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)

カタログ訂正

25/12/04 切断能力の訂正。正:軟線0.2~1.5mm、中硬線1.1mm、硬線:0.6mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 79 32 125 ESD
切断能力 軟線:φ0.2~1.5mm
中硬線:φ1.1mm
硬線:φ0.6mm
全長 125mm
アゴの長さ(B) 11mm アゴの厚さ(ジョイント)(D) 6.5mm
ヘッド幅(A) 11mm 重量 61g
ハンドル コンフォート(ESD) 仕上げ 磨き
刃硬度 HRC64 材質 高級ボールベアリング鋼
ヘッドスタイル テーパーヘッド 刃形状 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)
デリケートな部品の切断に最適
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。
バネ付き
テーパー
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/16 03:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0264ページ
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)
  • スクリュージョイント\nジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top