詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KG-16

品名 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 79 42 125 ESD
切断能力 軟線:φ0.1~1.5mm
中硬線:φ0.8mm
全長 125mm
アゴの長さ(B) 11mm ヘッド幅(A) 11mm
重量 58g ハンドル コンフォート(ESD)
仕上げ 磨き 刃硬度 HRC64
材質 高級ボールベアリング鋼 ヘッドスタイル テーパーヘッド
刃形状 まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
極めて精密な電子工学関連・精密機器関連の切断作業に最適な高精度なニッパーです。
精密ニッパーは銅線・電線切断用のニッパーです。
バネ付き
テーパー
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/11 19:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0264ページ
ウェブカタログ画像
  • まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)
  • スクリュージョイント\nジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top