詳細表示

このページのURL:

品番 : EA535KG-4

品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 7922125
オーバル
全長 125mm 切断能力 軟線:φ0.1~1.7mm、中硬線:φ1.0mm
刃硬度 HRC64
直刃(切断面の片方はフラット、一方は傘状)
バネ付
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
ラウンドヘッド
重量(g) 60 材質 高級ボールベアリング
ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/05 17:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0264ページ
ウェブカタログ画像
  • まっすぐな刃

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top