品番 : EA535KG-5
品名 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 79 32 125 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ0.2~1.5mm 中硬線:φ1.1mm 硬線:φ0.6mm |
全長 | 125mm |
| アゴの長さ (B) | 11mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 6.5mm |
| ヘッド幅 (A) | 11mm | 重量 | 58g |
| 刃硬度 | 約64HRC | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 高級ボールベアリング |
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状) | ||
| 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー | |||
| ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。 | |||
| 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。 | |||
| バネ付き | |||
| テーパーヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/02 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0263ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
